K1206.112060 Erhöhung für Kraftspanner, kurz, Vergütungsstahl

ERHÖHUNG KURZE AUSFÜHRUNG, FÜR KRAFTSPANNER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1206.112060
Rubix:2057185
Hersteller:K1206.112060
EAN:4059245294442
brand logo

Dokumente

Produktdetails : K1206.112060 Erhöhung für Kraftspanner, kurz, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Bestellbeispiel: K1206.012060 Anwendung: Die Erhöhung für Kraftspanner wird auf dem Maschinentisch positioniert und befestigt. Danach wird der Kraftspanner mit der Erhöhung verschraubt. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Vorteile: - Weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erzielt werden. - Stufenloser Übergang der Spannhöhen. - Einfache Montage der Elemente. - Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.

Technische Informationen


Attribute
132,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage