Referenzen
ASW:1000005213
Rubix:1546358
Hersteller:1000005213
Produktdetails : 9636690125 Kraft-Winkelverlängerung 1/2Zoll 125mm
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 125mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std