KQ2R11-13A Steckverbindung
KQ2R, One-touch Plug-in Reducer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQ2R11-13A
Rubix:2320820
Hersteller:KQ2R11-13A
EAN:3618036052374

Dokumente
Produktdetails : KQ2R11-13A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2R, Steckverbindung weiß - Reduktion
Stärken
Schnelle Montage/Demontage.
Anwendungen
Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 in |
| Werkstoff | c3604, pbt, pp |
| Länge | 39,5 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Farbe | weiß |
| Anschluss 2 | 15,4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Fluidtyp | luft;wasser |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 15,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen