Kegelrollenlager Timken 6559C, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 55.1 mm
Konus für Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6559C
Rubix:845460
Hersteller:100046225
EAN:0053893149097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 55,1 mm |
Produktdetails : 6559C (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einem Konus und einem Außenring (Cup). Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einem passenden Außenring (Cup) erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einem passenden Außenring (Cup) erworben werden.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55,1x124,587x124,587 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3511 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 174,752x174,752x77,724 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3510,8 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 55,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6500 |
| Werkstoff | steel |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 53,978 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 523000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 439000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage