NFE25-511 8X18X1.4 A2 AFNOR-Kontaktscheiben Form M
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAM8A2
Rubix:2035103
Hersteller:2551128 18
EAN:4043377140838


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : NFE25-511 8X18X1.4 A2 AFNOR-Kontaktscheiben Form M
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form M A2 18X8X1,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form m |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,4 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M8