NFE25-511 5X12X1.1 A2 AFNOR-Kontaktscheiben Form M
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAM5A2
Rubix:2035102
Hersteller:2551125 12
EAN:4043377140814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : NFE25-511 5X12X1.1 A2 AFNOR-Kontaktscheiben Form M
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form M A2 12X5X1,1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form m |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,1 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M5