NFE25-511 10X27X1.8 A4 AFNOR-Kontaktscheiben Form L
Kontaktscheiben AFNOR Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCTAL10A4
Rubix:2245785
Hersteller:25511410 27
EAN:4043377357625


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : NFE25-511 10X27X1.8 A4 AFNOR-Kontaktscheiben Form L
AFNOR-Kontaktscheibe, Form S
AFNOR-Kontaktscheiben Form L A4 27X10X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Norm | NFE 25511 |
| Typ | kontaktscheiben afnor form l |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 1,8 mm |
| Festigkeitsklasse | A4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
174,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
27 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M10