Referenzen
SKF:H 2340
Rubix:860345
Hersteller:8120
EAN:7316577008855

Produktdetails : H 2340 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12751,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außengewinde | m200x3 |
| Breite | 176 mm |
| Außendurchmesser | 262 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
903,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.074,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort