H 306 C (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 306 C
Rubix:115415
Hersteller:8192
EAN:7316570986112
H 306 C (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 306 C (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB .. C Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x49x49 mm
Bruttogewicht96,7 g
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite31 mm
Außendurchmesser49 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
24,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen