CQMB50-25 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQMB50-25
Rubix:2198050
Hersteller:00211316
EAN:3618035678728
CQMB50-25 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQMB50-25 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x76x71 mm
Bruttogewicht620 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
116,38 exkl. MwSt.
/ Stück
138,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage