Referenzen
SMC:CQMB25-20
Rubix:2187945
Hersteller:00135617
EAN:3618035679138

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQMB25-20 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x56x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage