CDQSKB20-40D Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQSKB20-40D
Rubix:2187373
Hersteller:00070549
EAN:3618035795791
CDQSKB20-40D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQSKB20-40D Kompaktzylinder


Der kompakte Zylinder CQS ist für Anwendungen mit kleinen Bohrungen erhältlich, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. Der CQS verfügt über viele der herausragenden Merkmale der CQ2-Serie, bietet jedoch standardmäßig lange Hübe (bis zu 300 mm) in vier Bohrungsgrößen von 12 bis 25 mm. Die Langhubversionen sind mit einem Verschleißband und einem dickeren Kolben ausgestattet, um den erhöhten Lagerbedarf der längeren Hübe zu bewältigen. Die schaltbaren und nicht schaltbaren Gehäuseausführungen sind identisch, und die Schalter können auf drei (12-16 Bohrungen) oder vier (20-25 Bohrungen) Seiten montiert werden. Für anspruchsvollere Anwendungen ist eine Version mit erhöhter Seitenlast (CQS*S) erhältlich.
C(D)QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x79x36 mm
Bruttogewicht225 g
Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub40 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
70,20 exkl. MwSt.
/ Stück
83,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage