CDQSKB12-10D Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQSKB12-10D
Rubix:2179925
Hersteller:00011413
EAN:3618035796149
CDQSKB12-10D Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQSKB12-10D Kompaktzylinder


Der kompakte Zylinder CQS ist für Anwendungen mit kleinen Bohrungen erhältlich, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. Der CQS verfügt über viele der herausragenden Merkmale der CQ2-Serie, bietet jedoch standardmäßig lange Hübe (bis zu 300 mm) in vier Bohrungsgrößen von 12 bis 25 mm. Die Langhubversionen sind mit einem Verschleißband und einem dickeren Kolben ausgestattet, um den erhöhten Lagerbedarf der längeren Hübe zu bewältigen. Die schaltbaren und nicht schaltbaren Gehäuseausführungen sind identisch, und die Schalter können auf drei (12-16 Bohrungen) oder vier (20-25 Bohrungen) Seiten montiert werden. Für anspruchsvollere Anwendungen ist eine Version mit erhöhter Seitenlast (CQS*S) erhältlich.
C(D)QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x41x25 mm
Bruttogewicht45 g
Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,25 exkl. MwSt.
/ Stück
49,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage