Referenzen
IMI Norgren:RA/192100/MX/15
Rubix:281237


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192100/mx/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RA/192100/MX/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192100/mx/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium eloxiert (profilrohr); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk (kolbendichtungen, o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen