Referenzen
IMI Norgren:RA/192080/MX/80
Rubix:281158


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192080/mx/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RA/192080/MX/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192080/mx/80 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisierte aluminium-profilhülse; enddeckel aus druckguss-aluminium; kolbenstange aus edelstahl; dichtungen: pur (kolbenstangendichtung) und nbr (kolbendichtungen); o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen