RA/192050/M/30 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RA/192050/M/30
Rubix:280902
Hersteller:RA/192050/M/30
RA/192050/M/30 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typiso 21287 kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, kolbenstangen-außengewinde
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RA/192050/M/30 Kompaktzylinder


Kompaktzylinder
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typiso 21287 kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, kolbenstangen-außengewinde
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur80 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84123100
104,90 exkl. MwSt.
/ Stück
124,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen