RA/192025/MX/25 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RA/192025/MX/25
Rubix:280574
Hersteller:RA/192025/MX/25
RA/192025/MX/25 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typiso-kompaktzylinder (iso 21287), doppeltwirkend, magnetischer kolben, stange mit innengewinde (mx), pufferdämpfung
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RA/192025/MX/25 Kompaktzylinder


Kompaktzylinder
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typiso-kompaktzylinder (iso 21287), doppeltwirkend, magnetischer kolben, stange mit innengewinde (mx), pufferdämpfung
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84123100
60,00 exkl. MwSt.
/ Stück
71,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen