Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/M/25
Rubix:280565
Hersteller:RA/192025/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder 25mm bohrung 25mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/192025/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhubzylinder 25mm bohrung 25mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen