Referenzen
IMI Norgren:RA/191050/MX/25
Rubix:280184


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191050/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/191050/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191050/mx/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium eloxiert; aluminiumdruckguss; edelstahl; dichtungen pur/nbr; o-ringe nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen