Referenzen
IMI Norgren:RM/92032/N4/40
Rubix:274469


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/92032/n4/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RM/92032/N4/40 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/92032/n4/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminium eloxiert (zylinderrohr & end caps); kolbenstange: edelstahl (austenitisch für ø 12…40 mm); dichtungen: pur und/oder nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort