Referenzen
IMI Norgren:RA/192050/MX/60
Rubix:149039
Hersteller:RA/192050/MX/60


Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder 50mm bohrung 60mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Produktdetails : RA/192050/MX/60 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhubzylinder 50mm bohrung 60mm hub doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen