Referenzen
IMI Norgren:RA/192040/MX/30
Rubix:148935
Hersteller:RA/192040/MX/30


Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder bohrung 40mm hub 30mm, doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RA/192040/MX/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhubzylinder bohrung 40mm hub 30mm, doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen