Referenzen
IMI Norgren:RA/192040/MX/60
Rubix:129733


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192040/mx/60 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Produktdetails : RA/192040/MX/60 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192040/mx/60 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen