Referenzen
IMI Norgren:RM/92050/M/60
Rubix:73671
Hersteller:RM/92050/M/60


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Produktdetails : RM/92050/M/60 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort