ADN-50-50-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-50-50-A-P-A
Rubix:153736
Hersteller:536317
EAN:4052568005573
ADN-50-50-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-50-50-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-50-50-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)126x67x66 mm
Bruttogewicht740,4 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
116,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen