Referenzen
IMI Norgren:RM/92025/N4/30
Rubix:73657
Hersteller:RM/92025/N4/30


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/92025/n4/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RM/92025/N4/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/92025/n4/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | zylinderrohr & end caps: aluminium eloxiert; kolbenstange: edelstahl; dichtungen: pur und/oder nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort