Referenzen
IMI Norgren:RM/192050/M/40
Rubix:73569
Hersteller:RM/192050/M/40


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192050/m/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RM/192050/M/40 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192050/m/40 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr aluminium eloxiert; enddeckel aluminiumdruckguss; kolbenstange edelstahl |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort