Referenzen
IMI Norgren:RM/192080/MX/25
Rubix:281084
Hersteller:RM/192080/MX/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | iso 21287 kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, gewindestange (innengewinde), pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/192080/MX/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso 21287 kompaktzylinder, doppeltwirkend, magnetischer kolben, gewindestange (innengewinde), pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
448,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
533,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort