RDQB63TF-30 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RDQB63TF-30
Rubix:2200735
Hersteller:00161679
EAN:3618036247794
RDQB63TF-30 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RDQB63TF-30 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77x93x84 mm
Bruttogewicht940 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
137,87 exkl. MwSt.
/ Stück
164,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage