RDQB63TF-100 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:RDQB63TF-100
Rubix:2203811
Hersteller:00161678
RDQB63TF-100 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : RDQB63TF-100 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77x163x84 mm
Bruttogewicht1517 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,74 exkl. MwSt.
/ Stück
217,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage