RDQB40-20 Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Kompaktzylinder Serie RQ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:RDQB40-20
Rubix:2193134
Hersteller:00153335

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : RDQB40-20 Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x71x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 403 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage