Referenzen
SMC:RDQA32TF-35M
Rubix:2192213
Hersteller:00281940

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 35 mm |
Dokumente
Produktdetails : RDQA32TF-35M Kompaktzylinder
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 35 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage