R422001278 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Aventics:R422001278
Rubix:606172
EAN:3666750016875
R422001278 Kompaktzylinder CCI
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : R422001278 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,18 exkl. MwSt.
/ Stück
182,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen