Referenzen
SMC:CDQ2WB140TF-30DCZ
Rubix:2209082
Hersteller:00794959

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : CDQ2WB140TF-30DCZ Kompaktzylinder
Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7150 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage