Referenzen
SMC:CDQ2A32-120DCZ
Rubix:3321773
Hersteller:00787692
EAN:3618035844406

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 120 mm |
Produktdetails : CDQ2A32-120DCZ Kompaktzylinder
Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 639 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 120 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen