7.DMI.25050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kolben-Ø25, Hub 50, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.25050
Rubix:799920
Hersteller:105983
EAN:4047322282819

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.25050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kolben-Ø25, Hub 50, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 253 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
