R422001306 Kompaktzylinder CCI

Kompaktzylinder ISO 21287 Serie CCI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R422001306
Rubix:606197
Hersteller:R422001306
EAN:3666750017117
R422001306 Kompaktzylinder CCI

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R422001306 Kompaktzylinder CCI


Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder iso 21287 serie cci
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
107,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen