13.DM.63020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 63, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.63020
Rubix:799779
Hersteller:115380
EAN:4047322322027


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.63020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 63, Hub 20, G1/8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1224 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage