13.DM.40090 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 90, G1/8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.40090
Rubix:799753
Hersteller:115354
EAN:4047322321761


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.40090 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 90, G1/8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 976 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage