13.DM.40080 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 80, G1/8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.40080
Rubix:799751
Hersteller:115352
EAN:4047322321747


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.40080 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 40, Hub 80, G1/8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 917 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,93 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar