13.DM.32090 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 32, Hub 90, G1/8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.32090
Rubix:799733
Hersteller:115334
EAN:4047322321525


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.32090 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk., Kolben-Ø 32, Hub 90, G1/8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 737 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage