MK2TB20-20R Schwenk-Klemmzylinder

Drehklemmzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MK2TB20-20R
Rubix:2206309
Hersteller:00489094
EAN:3618036375244
MK2TB20-20R Schwenk-Klemmzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdrehklammer-zylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MK2TB20-20R Schwenk-Klemmzylinder


Der MK2-Zylinder kombiniert kompakte Zylindergröße und Rotationsfähigkeit und ist für Hochleistungs-Spannanwendungen konzipiert, mit einem verfügbaren integrierten Arm, der aus dem Weg schwenkt, wenn der Zylinder ausgefahren ist. Der Zylinder kann im oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht werden, und Spannarme mit Einstellschraube sind als Standardoptionen erhältlich. Der MK2 ist in 6 Bohrungsgrößen von 20 mm bis 63 mm und Hüben von 10 mm bis 50 mm erhältlich.
MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)137x36x36 mm
Bruttogewicht399 g
Typdrehklammer-zylinder
Kraft100 N
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,32 exkl. MwSt.
/ Stück
294,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen