Referenzen
IMI Norgren:PM/31042
Rubix:73014
Hersteller:PM/31042


Technische Zusammenfassung
| Typ | wartungsfähiger luftfederbalg |
|---|---|
| Nenndruck | 5 bar |
| Zylinderhub | 85 mm |
Produktdetails : PM/31042 Balgzylinder, 4 1/2x2/12
Balgzylinder 4 1/2x2/12
BALGZYLINDER 4 1/2X2/12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wartungsfähiger luftfederbalg |
|---|---|
| Nenndruck | 5 bar |
| Zylinderhub | 85 mm |
| Anwendung | kurzer hub, hohe kraft, anwendungen |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std