MGPM32TF-35Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MGPM32TF-35Z
Rubix:3070762
Hersteller:00937431
MGPM32TF-35Z Kompaktzylinder mit Führung
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGPM32TF-35Z Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub35 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,42 exkl. MwSt.
/ Stück
372,97 inkl. MwSt.