Referenzen
SMC:JMGPM12-50
Rubix:2202824
Hersteller:01448112

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : JMGPM12-50 Doppelkolbenzylinder
Zweistangenzylinder mit Gleitlager.
Kompakt und leicht.
Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
Hübe bis zu 200 mm.
Stoßdämpfer.
Verrohrung in 4 Richtungen möglich.
3 Befestigungsmöglichkeiten.
Kompakt und leicht.
Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
Hübe bis zu 200 mm.
Stoßdämpfer.
Verrohrung in 4 Richtungen möglich.
3 Befestigungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage