ZH05DSA-01-01-01 Vakuumerzeuger

Vakuum-Ejektor

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZH05DSA-01-01-01
Rubix:3063970
Hersteller:ZH05DSA-01-01-01
ZH05DSA-01-01-01 Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Typzh05dsa-01-01-01 vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZH05DSA-01-01-01 Vakuumerzeuger


Die leichten, direkt am Einsatzort verwendbaren Vakuumerzeuger der Serien ZH und ZU verbinden einfaches Design mit hoher Leistung. Schließen Sie einfach einen Luftzufuhrschlauch an das eine Ende an, und das Vakuum ist am anderen Ende bereit. Die schlanken ZU-Erzeuger sind besonders kompakt. Die ZH- und ZU-Vakuumerzeuger können schneller reagieren als zentrale Vakuumsysteme. Außerdem sind diese Generatoren oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen, die in zentralen Vakuumsystemen verwendet werden. Ein eingebauter Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel des Generators auf ein Minimum reduziert wird. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und einer Reihe von Anschlussgrößen.

Technische Informationen


Attribute
Typzh05dsa-01-01-01 vakuumerzeuger
Gewindedurchmesser6 mm
23,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,48 € inkl. MwSt.