Referenzen
SMC:MGPM20-75Z
Rubix:2206387
Hersteller:MGPM20-75Z
EAN:3618035909891

Technische Zusammenfassung
| Typ | mgpm20-75z kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Produktdetails : MGPM20-75Z Kompaktzylinder mit Führung
Smc kompakter Führungszylinder mgpm20-75z
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgpm20-75z kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (aluminium alloy) |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage