120X135.1X5.9 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 2P 120,00 135,10 5,90 B602
Rubix:1285424
Hersteller:49002599


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 120X135.1X5.9 OMS-MRPR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Omegat-Dichtsatz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mrpr |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen