100X115.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 100 X 115,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3218025
Hersteller:24327757


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 100X115.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage