5X9.9X2 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24214048
Rubix:3004377
Hersteller:24214048

Produktdetails : 5X9.9X2 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,9 mm |
| Höhe | 2,4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen